KOMET® Wendeschneidplatte, BK8430, Bezeichnung Typ W80: 10-030

Artikel-Nr.: 236609 10-030
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,56 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W80 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 040204-03
Serie KUB Pentron®
Bezeichnung 10-030
Sorte BK8430
Typ Uni
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236609 10-030
EAN / GTIN 4047109230156
Herstellernummer W80 10030.048430

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
400
Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb