TRIB 40-25W-4Z Schlitzfräser für 3-schneidige Präzisionswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 2301774
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie CHAMSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2301774
EAN / GTIN 7291075209358
Herstellernummer 2301774
L-Nummer L23980 1245

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 80.43 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TRI 16RK-4.0-0.2
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4
  • Aufnahmeschaft Weldon

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb