TRIB 50-32W-6Z Schlitzfräser für 3-schneidige Präzisionswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 2301699
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie CHAMSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301699
EAN / GTIN 7291075209341
Herstellernummer 2301699
L-Nummer L23980 1149

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Funktionslänge (LF) 76.43 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TRI 16RK-4.0-0.2
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
  • Aufnahmeschaft Weldon

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb