TRIB 50-22SM 6Z-B Schlitzfräser für 3-schneidige Präzisionswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 2301958
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie CHAMSLIT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301958
EAN / GTIN 7291075223620
Herstellernummer 2301958
L-Nummer L23980 224

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 39.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 41.15 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Nabendurchmesser (DHUB) 39.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TRI 16RK-5.0-0.2
  • Gesamtlänge (OAL) 41.15 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb