SGSF 100-2.4-22K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2300975
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2300975
EAN / GTIN 7291075070170
Herstellernummer 2300975
L-Nummer L24130 126

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 26 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidbreite max. (CWX) 2.42 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.38 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 46 mm, Nabendicke (THUB) 1.9 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 26 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.42 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 2.38 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 46 mm
  • Nabendicke (THUB) 1.9 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 2.4
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 800 Rev/min

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb