• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

R 22-46 R - Mitnehmerringesatz für für SELF GRIP Schlitzfräser

Artikel-Nr.: 4300121
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Mitnehmerring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4300121
EAN / GTIN 7291075220193
Herstellernummer 4300121
L-Nummer L24000 9

Beschreibung

Beschreibung:

Mitnehmerringe, Körperdurchmesser (BD) 46 mm, Körperlänge (LB) 10 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) R 22-46, Diameter Bolt Circle (DBC) 32 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 46 mm
  • Körperlänge (LB) 10 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) R 22-46
  • Diameter Bolt Circle (DBC) 32 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb