SGFFH 150-R-4 Schneidenträger zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 2300320
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie SELF-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2300320
    EAN / GTIN 7291075068269
    Herstellernummer 2300320
    L-Nummer L23920 218

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 500 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 150 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 4 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb