GFF 4N IC20 Schneideinsätze zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 6000026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6000026
EAN / GTIN 7291075261905
Herstellernummer 6000026
L-Nummer L23930 77

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 4 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 35 mm
  • Eckenradius (RE) 0.25 mm
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.18 mm/rev
  • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.04 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb