{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 170408 | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 6 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 24 | |
maximale Schnitttiefe ap max | 59 mm | |
Gesamtlänge Lges | 85 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 1704 | |
Wendeplattenschraube | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227655 80/6 | |
EAN / GTIN | 4960664579297 | |
Herstellernummer | THN03954 |