KYOCERA Eckfräser 90° MECH17 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Zeff 50/4L mm

Artikel-Nr.: 227655 50/4L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Zeff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 50 mm
    Schaftausführung mit Bohrung
    Einstellwinkel κ 90 Grad
    Fräsverwendung Eckfräsen
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Wendeschneidplatte BDMT 170408
    effektive Schneidenanzahl Zeff 4
    Anzahl Wendeschneidplatten 16
    maximale Schnitttiefe ap max 59 mm
    Gesamtlänge Lges 78 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
    passende Wendeschneidplatte BD.. 1704
    Wendeplattenschraube 229709 (T15; 3,5 Nm)
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 227655 50/4L
    EAN / GTIN 4960664526420
    Herstellernummer THN03967

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gekerbte Wendeschneidplatten für reduzierte Schnittkräfte und Vibrationen. Im Vergleich werden größere Eingriffsbreiten ae bei gleicher Schnitttiefe ap ermöglicht. Hohe Produktivität auch auf leistungsschwächeren Maschinen möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb