{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 170408 | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 6 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 24 | |
maximale Schnitttiefe ap max | 59 mm | |
Gesamtlänge Lges | 85 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 1704 | |
Wendeplattenschraube | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227655 100/6 | |
EAN / GTIN | 4960664579303 | |
Herstellernummer | THN03956 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MECH17 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Zeff 100/6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
1.733,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
2.072,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
effektive Schneidenanzahl Zeff | 6 | 6 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen |
Innenkühlung | nein | ja |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad |
maximale Schnitttiefe ap max | 59 mm | 81 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |