• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Hochleistungs-Gewindefräser 36/65 mm

Artikel-Nr.: 218050 36/65
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wirk-⌀ D / Auskraglänge L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung bei Bohrungsart: Grundloch; Durchgangsloch
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Wirk-⌀ D 36 mm
Auskraglänge L1 65 mm
Schaftausführung Weldonschaft
Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
Schneidrichtung links und rechts
Innenkühlung ja
Plattengröße 41
Anzahl Schneiden Z 4
Gesamtlänge Lges 128 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Klemmschraube 219928
Fixierschraube 219927
Anzahl Spannuten 4
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218050 36/65
EAN / GTIN 4045197447197
Herstellernummer 218050 36/65

Beschreibung

Ausführung:

HPC-Gewindefräser für reduzierte Bearbeitungszeiten.

Verwendung:

Universell einsetzbar für rechte und linke Außen- und Innengewinde. Für Durchgangs- und Grundlochbearbeitung.

Hinweis:

Fräser Nr. 218050 Gr. 17/26 und 17/36 für Steigung bis einschließlich 2,5 mm geeignet.
Fräser Nr. 218050 Gr. 30/65 geeignet bis Steigung < 5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb