Hochleistungs-Gewindefräser, Weldonschaft, Wirk-⌀ D / Auskraglänge L1: 17/26mm

Artikel-Nr.: 218050 17/26
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wirk-⌀ D / Auskraglänge L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung bei Bohrungsart: Grundloch; Durchgangsloch
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Wirk-⌀ D 17 mm
Auskraglänge L1 26 mm
Schaftausführung Weldonschaft
Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
Schneidrichtung links und rechts
Innenkühlung ja
Plattengröße 25
Anzahl Schneiden Z 2
Gesamtlänge Lges 85 mm
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Fixierschraube 219926
Anzahl Spannuten 2
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218050 17/26
EAN / GTIN 4045197411785
Herstellernummer 218050 17/26

Beschreibung

Ausführung:

HPC-Gewindefräser für reduzierte Bearbeitungszeiten.

Verwendung:

Universell einsetzbar für rechte und linke Außen- und Innengewinde. Für Durchgangs- und Grundlochbearbeitung.

Hinweis:

Fräser Nr. 218050 Gr. 17/26 und 17/36 für Steigung bis einschließlich 2,5 mm geeignet.
Fräser Nr. 218050 Gr. 30/65 geeignet bis Steigung < 5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb