{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Wirk-⌀ D | 11,7 mm | |
Auskraglänge L1 | 25,5 mm | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Verwendung bei Bohrungsart | Grundloch; Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | links und rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Plattengröße | 19 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge Lges | 73,5 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Fixierschraube | 219859 | |
Anzahl Spannuten | 1 | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 218050 11,7/25,5 | |
EAN / GTIN | 4045197645524 | |
Herstellernummer | 218050 11,7/25,5 |