Spiralbohrer HSS-E N 7,9 mm

Artikel-Nr.: 114400 7,9

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,85 € / Stück
  • ab 5 Stück
    10,71 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 7,9 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 338
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 130 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 63,2 mm
    Spannutenlänge Lc 75 mm
    Gesamtlänge L 117 mm
    Schaft-⌀ Ds 7,9 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,07 mm/U
    Farbring rot
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114400 7,9
    EAN / GTIN 4045197017949
    Herstellernummer 114400 7,9

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.
    Verstärkter Kern, blank.
    Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb