Spiralbohrer HSS-E N 2,2 mm

Artikel-Nr.: 114400 2,2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,87 € / Stück
  • ab 5 Stück
    3,22 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
925 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 2,2 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 338
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 130 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 23,7 mm
    Spannutenlänge Lc 27 mm
    Gesamtlänge L 53 mm
    Schaft-⌀ Ds 2,2 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm/U
    Farbring rot
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114400 2,2
    EAN / GTIN 4045197017376
    Herstellernummer 114400 2,2

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.
    Verstärkter Kern, blank.
    Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb