{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 86 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114400 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197017666 | |
Herstellernummer | 114400 5,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 5,1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.292 Stück sofort lieferbar
5,63 €
2,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
382 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
501 Stück sofort lieferbar
15,16 €
7,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
681 Stück sofort lieferbar
16,97 €
8,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
376 Stück sofort lieferbar
13,48 €
6,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,57 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | rot | ohne | ohne | blau | blau | grün | grün |
Gesamtlänge L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 118 Grad | 130 Grad |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Schaft-⌀ Ds | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |