{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 4,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 36,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197850621 | |
Herstellernummer | 114030 4,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 4,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.807 Stück sofort lieferbar
1,91 €
0,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.247 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
370 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 75 | 75 | 119 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 340 |
Typ | N | W | W |