{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 12,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 81,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197851475 | |
Herstellernummer | 114030 12,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 12,8
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
4,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
25,96 €
12,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
54,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
45,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
61,90 €
30,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | rot | ohne | blau |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Schaft-⌀ Ds | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |