{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 9,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197851147 | |
Herstellernummer | 114030 9,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 9,1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
494 Stück sofort lieferbar
7,25 €
1,31 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
23,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
19,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar
16,16 €
8,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
10,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
15,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
32,32 €
15,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
41,31 €
20,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm | 67,4 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |