{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
maximaler ⌀ rund | 400 mm | |
maximale Länge plan | 1.500 mm | |
minimale Material-Wandstärke plan | 30 mm | |
minimale Material-Wandstärke rund | 60 mm | |
Maß A | 224 mm | |
Maß B | 300 mm | |
Maß C | 122 mm | |
Maß D | 128 mm | |
Maß E | 123 mm | |
Maß F | 266 mm | |
Maß G | 49 mm | |
minimale Traglast plan | 10 kg | |
maximale Traglast plan | 500 kg | |
maximale Traglast rund | 200 kg | |
Gewicht | 27 kg | |
Produktart | Lasthebemagnet |
Artikelnummer | 085995 500 | |
Herstellernummer | UL0500+ |