{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
maximaler ⌀ rund | 200 mm | |
maximale Länge plan | 1.500 mm | |
minimale Material-Wandstärke plan | 20 mm | |
minimale Material-Wandstärke rund | 40 mm | |
Maß A | 101 mm | |
Maß B | 155 mm | |
Maß C | 69 mm | |
Maß D | 74 mm | |
Maß E | 64 mm | |
Maß F | 152 mm | |
Maß G | 26 mm | |
minimale Traglast plan | 4 kg | |
maximale Traglast plan | 125 kg | |
maximale Traglast rund | 50 kg | |
Gewicht | 4 kg | |
Produktart | Lasthebemagnet |
Artikelnummer | 085995 125 | |
Herstellernummer | UL0125+ |