{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennhaltekraft | 48 N | |
⌀ | 32 mm | |
Befestigungsbohrung-⌀ | 7,1 mm | |
Höhe | 25,4 mm | |
Werkstoff Magnetkern | AlNiCo | |
maximale Temperaturbeständigkeit | 550 °C | |
Produktart | Knopf-Magnet |
Artikelnummer | 085946 32 | |
EAN / GTIN | 4045197608604 | |
Herstellernummer | 085946 32 |