{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennhaltekraft | 34 N | |
⌀ | 25 mm | |
Befestigungsbohrung-⌀ | 4,8 mm | |
Höhe | 15,9 mm | |
Werkstoff Magnetkern | AlNiCo | |
maximale Temperaturbeständigkeit | 550 °C | |
Produktart | Knopf-Magnet |
Artikelnummer | 085946 25 | |
EAN / GTIN | 4045197372918 | |
Herstellernummer | 085946 25 |