{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennhaltekraft | 19 N | |
⌀ | 19 mm | |
Befestigungsbohrung-⌀ | 4,8 mm | |
Höhe | 12,7 mm | |
Werkstoff Magnetkern | AlNiCo | |
maximale Temperaturbeständigkeit | 550 °C | |
Produktart | Knopf-Magnet |
Artikelnummer | 085946 19 | |
EAN / GTIN | 4045197372895 | |
Herstellernummer | 085946 19 |