• The item cannot be ordered due to missing prices.

450 mm

Article no.: 998310 450
New product
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Usable height (mm) Unit price incl. VAT
  • Colour selection: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Material thickness 1.5 mm
Colour selection RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Height 550 mm
Width 100 mm
Depth 110 mm
Usable height 450 mm
Tiefe mit Griff 93 mm
Depth without handle 50 mm
Application range Drawer/shelf combination unit
Weight 1.3 kg
Type of product Central locking

Identification numbers & Classifications

Article number 998310 450
EAN / GTIN 4067263111818
Manufacturer number 998310 450

Description

Version:

Verschlussstange mit Kunststoffgriff, verschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten,
Vorhängeschloss mit Bügeldurchmesser bis max. 6 mm geeignet). Verschlussstange kann vor die
Schubladen geschoben werden und verhindert so ein Öffnen der Schubladen während des Transports.

Suitable for:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

Colour:

RAL 7035 light grey powder-coated.

Note:

Nicht kompatibel mit Werkzeugschränken aus Gruppe 93, nur in Schubladenregalanlage verbaubar.
Nachträglicher Einbau nicht möglich.

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart