• The item cannot be ordered due to missing prices.

single-sided 1800 mm

Article no.: 998292 1800
New product
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Height (mm) Unit price incl. VAT
  • Colour selection: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Colour selection RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Height 1,800 mm
Width 37.5 mm
Depth 17.1 mm
Weight 1.5 kg
Type of product Locking

Identification numbers & Classifications

Article number 998292 1800
EAN / GTIN 4067263111771
Manufacturer number 998292 1800

Description

Version:

Halterung an Vorderseite des Säulenrahmens zum Einrasten der Einhand-Einzelverriegelung von Schubladen und Fronten. Verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen der Schubladen oder Fronten.

Suitable for:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtungen, nur mit Säulenrahmen Nr. 998210 und 998215 kombinierbar.

Colour:

RAL 7035 light grey powder-coated.

Note:

Nicht kompatibel mit Werkzeugschränken aus Gruppe 93, nur in Schubladenregalanlage verbaubar. Nachträglicher Einbau nicht möglich. Kein gleichzeitiger Einbau hinter Türen möglich.

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart