2000 mm

Article no.: 998210 2000
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 pieces in stock
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Height (mm) Unit price incl. VAT
  • Height adjustment interval: 25
  • Colour selection: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Height adjustment interval 25 mm
Colour selection RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Height 2,000 mm
Depth 580 mm
Frame width 53 mm
Application range Containereinrichtung
Type of product Column frame

Identification numbers & Classifications

Article number 998210 2000
EAN / GTIN 4067263138624
Manufacturer number 998210 2000

Description

Version:

Stahlblech mit Verstrebungen, fest verschweißt. Die senkrechten Tragstäbe sind mit Lochungen im Abstand 25 : 25 mm versehen, zur Aufnahme von Schubladen, Auszug- oder Fachböden. Bodenflansch mit Gewindebuchsen für Höhenausgleich und Bodenverankerung. Inklusive Bohrungen zur Befestigung der Halterung für Einhand-Einzelverriegelung Nr. 998290 und 998292.

Suitable for:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

Colour:

RAL 7035 light grey powder coated.

Note:

Because of the risk of tipping over, anchoring to the floor is essential.

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart