• The item cannot be ordered due to missing prices.

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 75 kg 150 mm

Article no.: 931046 150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Stalčių aukštis (mm) Unit price incl. VAT
  • Drawer/pull-out shelf load capacity: 75
  • Drawer runner extension (partial/full extension): 100
  • Drawer usable area in G: 20×24
  • Colour selection: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Material thickness 1.2 mm
    Drawer/pull-out shelf load capacity 75 kg
    Drawer runner extension (partial/full extension) 100 %
    Drawer usable area in G 20×24
    Colour selection RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Drawer usable width × usable depth in G 20×24G
    Front height 150 mm
    Usable height 125 mm
    Usable width 500 mm
    Usable depth 600 mm
    Usable width in G 20
    Usable depth in G 24
    with individual drawer release system yes
    Application range Assembly trolley
    Weight 14 kg
    Type of product Drawer

    Identification numbers & Classifications

    Article number 931046 150
    EAN / GTIN 4062406131876
    Manufacturer number 931046 150

    Description

    Modelis:

    100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.
    Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).
    Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.
    Leistinoji apkrova 75 kg.

    Tinka:

    Įrankių spintos korpusas 24×28G Nr. 931035.

    Tiekiama:

    Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

    Spalva:

    Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengtas milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Spare parts

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart