CBN-slibestifter galvanisk B126, CBN, Hoved-⌀: 6mm

Article no.: 552550 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
In stock
68 pieces in stock

Select article variation and quantity

Hoved-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
  • Slibemiddelforkortelse: CBN

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Slibemiddelforkortelse CBN
Formbeskrivelse Cylinder
Hoved-⌀ 6 mm
Hovedlængde 6 mm
Samlet længde 60 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Slibestift

Identification numbers & Classifications

Article number 552550 6
EAN / GTIN 4045197157102
Manufacturer number 552550 6

Application Table

Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
20
Stål < 60 HRC
 
20
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG (G)
 
20
våd, maksimal
 
tør
 

Description

Udførelse:

Præcisionsslebne råemner med CBN-belægning. Meget skærevillig og maksimal standtid takket være galvanisk nikkelbinding.

Anvendelse:

Til manuel brug, på industrirobotter og præcisions- og CNC-slibemaskiner til finslibning af boringer, radier, konturer samt afgratning og affasning.
Til alle hærdede, sejhærdede og højtlegerede ståltyper.
Anbefalede periferihastigheder: CBN tør 15-25 m/s, CBN våd 20-40 m/s.

Bemærk:

Diamantstrygesten finder du fra nr. 559000; diamantfile fra nr. 529150.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart