• The item cannot be ordered due to missing prices.

Three square file 100 mm

Article no.: 511300 100

Select article variation and quantity

Length without tang (mm) Unit price incl. VAT
  • Shape: C
  • Shape description: three-square, taper plain end
  • Standard: DIN 7261

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Cut 3
    Type of cut Finishing
    Shape C
    Shape description three-square, taper plain end
    File surfaces 3
    Width 8.7 mm
    Length without tang 100 mm
    incl. file handle no
    Standard DIN 7261
    Type of product Engineer's file

    Identification numbers & Classifications

    Article number 511300 100
    EAN / GTIN 4009215017144
    Manufacturer number 31321030

    Application Table

    Alu Mg
     
    Steel < 900 N/mm²
     
    Steel < 1400 N/mm²
     
    Steel < 55 HRC
     
    Steel < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Wood
     

    Description

    Uitvoering:

    De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De niet afgeronde vijlen hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.
    Alle kanten gekapt; halfstomp uitlopend.

    Toepassing:

    de kwaliteitsvijl voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

    Norm:

    DIN 7261 vorm C

    Downloads & documents

    Suitable products

    Spare parts

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart