• The item cannot be ordered due to missing prices.

Tampon lisse double Chromé ENTRE H7 62 mm

Article no.: 484040 62
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Note:

    The legibility of the font size may be affected due to the number of characters.

    Delivery in 1 - 2 weeks
  • CHF 57.00 /pcs.
  • CHF 35.00 /pcs.

Select article variation and quantity

⌀ nominal (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Standard DIN 7150-2; DIN 7164
    Type of gauge “Go” plug gauge; “No Go” gauge
    Nominal size 62 mm
    Quality 7
    Tolerance zone H
    Type of product Pug Gauge

    Identification numbers & Classifications

    Article number 484040 62
    EAN / GTIN 2050001955531

    Description

    Exécution:

    Les côtés ENTRE de ces calibres de fabrication sont fabriqués avec unesurépaisseur d’usure admissiblesuivant DIN 7164.
    Côté ENTRE avec surfaces de mesure chromées dures. Durée de vie env. 8 fois supérieure.

    Norme:

    Tolérances et dimensions suivant DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 et DIN 7164.

    Remarque(s):

    • Autres dimensions intermédiaires disponibles sur demande ou à commander sur le site www.hoffmann-goup.com, par ex. 484000 réf. 82.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart