• The item cannot be ordered due to missing prices.

Plug gauge “Go” chrome H7 3 mm

Article no.: 484040 3

Select article variation and quantity

Nominal size ⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Standard DIN 7150-2; DIN 7164
    Type of gauge “Go” plug gauge; “No Go” gauge
    Nominal size 3 mm
    Quality 7
    Tolerance zone H
    Type of product Pug Gauge

    Identification numbers & Classifications

    Article number 484040 3
    EAN / GTIN 2050001674920

    Description

    Uitvoering:

    de goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een slijtageovermaat volgens DIN 7164.
    Goedkeurzijde met hardverchroomde meetvlakken. Daardoor een ca. achtmaal langere levensduur.

    Norm:

    Tolerantie en maatafwijkingen volgens DIN 1938-1, DIN 2245-1 en DIN 7164.

    Tip:

    • Verdere tussenmaten op aanvraag of gewoon bestelbaar op www.hoffmann-goup.com bijv. nr. 484000 maat 82.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart