• The item cannot be ordered due to missing prices.

HiPer-Drill cutter insert m7, HB7530, ⌀ D: 13,4mm

Article no.: 231640 13,4

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Tool material: Carbide
  • Point angle: 135
  • Semi-Standard: yes

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Series HiPer-Drill
⌀ D 13.4 mm
Grade HB7530
Tool material Carbide
Point angle 135 degrees
for base body size 13
Feed f in steel < 900 N/mm2 0.2 mm/rev.
Semi-Standard yes
Number of cutting edges Z 2
Number of changes/inserts 1
Type of product Cutter insert for boring

Identification numbers & Classifications

Article number 231640 13,4
EAN / GTIN 4045197659323
Manufacturer number 231640 13,4

Application Table

Steel < 500 N/mm²
P
130
Steel < 750 N/mm²
P
110
Steel < 900 N/mm²
P
100
Steel < 1100 N/mm²
P
90
Steel < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
wet maximum
 

Description

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym ≤ 20 µm. Do otworów o dokładności do IT9.

Wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart