Tête de fraisage pour dressage, rayon = 1,0 mm, HB730, ⌀ D h10: 25mm

Article no.: 210230 25
Discount
187.62 €
Price valid until 24-Nov-2024
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
In stock
26 pieces in stock

Select article variation and quantity

⌀ D h10 (mm) Unit price incl. VAT
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Nombre de dents Z: 4
  • Angle d'hélice: 40

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Série TopCut
⌀ dents D 25 mm
Nuance HB730
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 40 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le chanfreinage
Arrosage interne non
Dimensions de l'attachement 24 mm
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Long. tête l 32 mm
Long. coupe L2 19 mm
Arrondi d’angle rv 1
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,09 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,11 mm
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification numbers & Classifications

Article number 210230 25
EAN / GTIN 4045197523006
Manufacturer number 210230 25

Application Table

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ap max ≤ 0,5×D.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "TopCut" View all

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart