{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serija | Master Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frezos profilis | NR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | d11 | |
Dantų skaičius Z | 5 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,4×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 30 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,3 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,5 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Article number | 205551 10 | |
EAN / GTIN | 4062406111175 | |
Manufacturer number | 205551 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine solid carbide roughing end mill with through-coolant HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10mm |
|||
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,4×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant | Full slot cutting depth 1×D; 0.5×D for side milling | Full slot cutting depth 1×D; Full slot cutting depth 1×D |
Frezos profilis | NR | NR | HR |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 |
Ašmenys | VHM | Solid carbide | Solid carbide |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | d11 | d11 | d11 |
Serija | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | End / face mill | End / face mill |