{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominale ⌀ DC | 11 mm | |
Coating | TiN | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 41 mm | |
Afkoppellengte L1 | 98 mm | |
Totale lengte L | 142 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,23 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Article number | 163500 11 | |
EAN / GTIN | 4045197251428 | |
Manufacturer number | 163500 11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
on request
In stock
15 pieces in stock
€ 78,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
21 pieces in stock
€ 53,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
||
Coating | TiN | ongecoat | ongecoat |
Nominale ⌀ DC | 11 | 11 | 11 |
Norm | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Snijlengte Lc | 41 | 41 | 41 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerantie | H7 | H7 | H7 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,23 | 0,25 | 0,15 |