{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Taille de filetage | G3/8 | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 382 | |
Filets au pouce | 19 | |
Filetage ⌀ | 16,66 mm | |
Ouverture | 41 mm | |
Hauteur | 14 mm | |
Classe de tolérance | A | |
Sens de la coupe | droite | |
Type de produit | Filière |
Article number | 142060 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197084668 | |
Manufacturer number | 142060 G3/8 |