• The item cannot be ordered due to missing prices.

Spiralborr HSS-E-PM HPC 11,5 mm

Article no.: 114610 11,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    836,35  SEK / st.
  • from 5 st.
    696,96  SEK / st.

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130
  • Spiraalhoek: 38

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Offers

    Set with price advantage

    Product details

    Technical Data

    Nominale ⌀ DC 11,5 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal HSS E PM
    Norm DIN 338
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 130 graden
    Spiraalhoek 38 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie HPC
    aanbevolen maximale boordiepte L2 76,8 mm
    Spaangroeflengte Lc 94 mm
    Totale lengte L 142 mm
    Schacht-⌀ Ds 11,5 mm
    Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,11 mm/omw.
    Gekleurde ring groen
    Producttype Spiraalboor

    Identification numbers & Classifications

    Article number 114610 11,5
    EAN / GTIN 4045197856913
    Manufacturer number 114610 11,5

    Application Table

    Alu kunststoffen
    N
    80
    Aluminium (kortspanend)
    N
    70
    Aluminium > 10% Si
    N
    60
    Staal < 750 N/mm²
    P
    50
    Staal < 900 N/mm²
    P
    40
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    25
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    14
    RVS < 900 N/mm²
    M
    20
    RVS > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    50
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Description

    Utförande:

    Förstärkt kärna och parabolformad spiral som ger mycket god spånavgång.
    Med urspetsning form S

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart