{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passend für Betriebseinrichtung | Werkzeugschrank; Fachbodenschrank | |
Höhe | 50 mm | |
Breite | 115 mm | |
Breite in E | 7 E | |
Teilungseinheit | 1 E = 17 mm | |
abgewinkelte Aufnahme für Etikettenhalter | yes | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 75 mm | |
Material | Aluminium | |
Fixierung am Schubladenboden | mit Schrauben Nr. 960530 | |
Produktart | Schubladen-Trennwand |
Article number | 960550 115 | |
EAN / GTIN | 4045197333599 | |
Manufacturer number | 960550 115 |