{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ | 25 mm | |
Gesamtlänge | 920 mm | |
Arbeitslänge | 800 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Max | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Produktart | Steinbohrer |
Article number | 789205 25X920 | |
EAN / GTIN | 3165140565479 | |
Manufacturer number | 2608586780 |