{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Schlüsselweite 1 | 10 mm | |
Schlüsselweite 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 896 B | |
ganze Länge | 120 mm | |
Bohrung Drehstift-⌀ | 6,3 mm | |
Werkstoff | Vergütungsstahl, verchromt | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel |
Article number | 620120 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197438058 | |
Manufacturer number | 620120 10X11 |