55°-os marólapka 11

Cikkszám: 217295 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    96,90 € / Darab
  • 3 Darab -től/tól
    80,75 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet / coll Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Profilszög: 55
  • Vágásirány: jobbos és balos

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetemelkedés 2,309 mm
    Menet / coll 11
    Minőség HB7720
    Szerszámanyag HM
    Menetfajta BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Profilszög 55 fok
    Lapkageometria Teljes profil
    Felhasználás Belső és külső
    Külső ⌀ D 26 mm
    Mélység t 1,478 mm
    Típus P26
    Vágóélek száma Z 6
    Forgácshornyok száma 6
    Vágásirány jobbos és balos
    Termék fajtája Forgácsoló betét körmaráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 217295 11
    EAN / GTIN 4045197445490
    Gyártó száma 217295 11

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    500
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Acél < 500 N/mm²
    P
    250
    Acél < 750 N/mm²
    P
    180
    Acél < 900 N/mm²
    P
    120
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    120
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    100
    Acél < 55 HRC
    H
    60
    Acél < 60 HRC
    H
    45
    Acél < 65 HRC
    H
    35
    Acél < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    >1 colos menetekhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz