• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

SEKT 1204 AFTN INOX

Cikkszám: 214245 INOX

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Type Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ISO code indexable insert SEKT 1204 AFTN
Type INOX
Grade HB7635
Tool material Carbide
Feed fz per tooth 0.19 mm
Number of changes/inserts 4
Insert thickness E 4.76 mm
Type of product Indexable insert for milling

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214245 INOX
EAN / GTIN 4045197302847
Gyártó száma 214245 INOX

Alkalmazási táblázat

Steel < 500 N/mm²
P
215
Steel < 750 N/mm²
P
205
Steel < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
wet maximum
 
dry
 

Leírás

Note:

Standard application values for ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 3.5 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz