SZÁLLÍTÓKOCSI – ESZKÖZÖK BIZTONSÁGOS SZÁLLÍTÁSÁHOZ

Minden üzemben naponta különböző tárgyakat szállítanak. Ezek lehetnek csomagok, iratrendezők, eszközök, áruk vagy szerszámok. Egy szállítókocsival ezek a tárgyak egyszerűen szállíthatóak a vállalaton belül. Ez megkönnyíti a munkavégzést és gyorsítja a belső folyamatokat. Ezen felül a szállítókocsik kímélik a dolgozó erejét és a hátát. A munkavédelmi törtvény alapján a munkaadó amúgy is köteles védeni a dolgozóit a túl nagy terhektől. Szűk helyeken a szállítókocsi csekély szélessége plusz előnyt jelent az áru eljuttatásában A-ból B-be.

Szállító segédeszközök változatos felhasználási területei

Szállítókocsik az üzemen belüli logisztika fontos alkotóelemei. A felhasználási területeik a raktárcsarnokoktól, irodáktól és csomagküldő szolgálatoktól a szállítási osztályokon keresztül egészen a gasztronómiáig terjednek. Minden területhez különböző modellek vannak különböző méretekben. Ezek a következő kategóriákba sorolhatóak:

  • Szállító eszközök, mint szállítókocsik, molnárkocsik és görgős kocsik
  • Emeléstechnika
  • Ömlesztett áru szállítás, mint vályús billencs

A SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK FAJTÁI

A szállítókocsik különböző kivitelekben kaphatóak:

Fogantyús kocsi

Ez egy rakodófelületből áll négy kerékkel és egy ergonomikus markolattal. Modelltől függően különböző terheket mozgatására alkalmasak. A nagyobb munkabiztonság érdekében legalább egy rögzítőfékkel rendelkeznek.

Raktári és emeletes kocsik

Az ilyen típusú szállítókocsik lehetővé teszik, hogy az árukat két vagy több szinten szállítsák. A raktári kocsik két-három szinttel rendelkeznek, az emeletes kocsik egy gurítható polcra emlékeztetnek. A polclapok helyett mindkét változat összeállítható edényekkel annak megakadályozása érdekében, hogy az eszközök leessenek vagy a folyadékok a szállítás közben kifolyjanak. A felhasznált lapok fából vagy acélból készülnek. Az állítható magasságú szállítókocsiknak még az a további előnyük, hogy a rakodófelület beállítható arra a magasságra, ahol pl. a munkalap található. Ennek köszönhetően az áruk a munkalapról közvetlenül a raktári kocsira csúsztathatóak anélkül, hogy azokat meg kéne emelni.

Rácsos kocsik

Ez a dobozos kocsiknak is nevezett változat különösen alkalmas textíliákhoz vagy növényekhez. Ezek rácsos oldalfalakkal rendelkeznek, melynek köszönhetően az áruk magasra rakodhatóak. A dobozos kocsik körben zártak és védik az elhelyezett tárgyakat a lopástól.

Szerelő- és anyagszállító kocsik

Ha egy üzemben a dolgozók sok kis alkatrésszel dolgoznak, a szerelő- vagy anyagszállító kocsik megkönnyítik a folyamatokat.
Modelltől függően ezek perforált falakkal, rakodópolcokkal, tárolódoboz tartósínekkel és multifunkciós sínekkel szerelhetőek fel.
Így kompakt, nem kézre álló, valamint kis alkatrészeket tartalmazó elemek biztonságosan szállíthatóak, tárolhatóak és a
munkaállomásnál bármikor előkészíthetőek.

Szállítókocsi

Olyan külön darabok, mint a csomagok a szállítókocsikon egyszerűen elszállíthatóak A-ból B-be. A molnárkocsik lépcsőjáró kerekekkel is kaphatóak. Ezekkel lépcsőkön is lehet közlekedni.

Szállítókocsi emeléstechnikához

Emeléstechnikát elsősorban raktárcsarnokokban alkalmaznak, ahol a dolgozóknak nagy súlyokat célirányosan kell magasra emelniük. Erre emelőasztalok vagy villás raklapemelők alkalmasak, melyekkel a dolgozók például Euronorm ládákat vagy EUR raklapokat mozgathatnak biztonságosan. Az emelőasztaloknak ezen felül még az a további előnyük, hogy a rakodófelület beállítható arra a magasságra, ahol pl. a munkalap található.

Ömlesztett áru szállítása

A vályús billencsek föld, kavics, homok vagy fa- és fémforgácsok szállításához készültek és leeresztő csappal és kerekekkel rendelkeznek. A felépítményüknek köszönhetően néhány modell emelőeszközzel szállítható.

MIRE KELL FIGYELNI A KIVÁLASZTÁSNÁL

Ha az üzemét szállító rendszerekkel szeretné felszerelni, egy sor olyan kritérium létezik, amelyet a kiválasztásnál figyelembe kell venni:

Egyszerű kezelhetőség

A szállítóeszközöknek elsősorban a dolgozók munkáját kell megkönnyíteniük. Az állítható magasságú szállítókocsik beállíthatóak az egyes dolgozók munkavégzési magasságára. Az összecsukható kocsik egyszerűen elhelyezhetőek és így helytakarékosak, akár az autóban, akár az üzemben. A csúszásmentes fogantyúk gondoskodnak arról, hogy a szállító segédeszközöket biztonságosan kézben tartsa, akár nedves vagy olajos kezekkel is. Ezen felül a plusz kerekekkel rendelkező speciális szállító kocsik kényelmes közlekedést tesznek lehetővé lépcsőkön is.

Magas minőség

Akár rácsos kocsi, raktári kocsi vagy molnárkocsi – az eszközöknek magas minőségűeknek kell lenniük, hogy eleget tegyenek a napi követelményeknek. A stabil acélszerkezet, valamint a halk futómű biztosítják a szükséges robusztus felépítést és a komfortot.

Kellő teherbírás

Ahhoz, hogy a raktári kocsi az árukat és eszközöket biztonságosan szállítani tudja, ügyelni kell a maximális teherbírásra.
Ez például modelltől függően 250, 500 vagy 1.200 kg is lehet. Ezen túlmenően a rakodófelületnek kellően nagynak kell lennie.

Praktikus tartozékok

Néhány szállítóeszköz moduláris kialakítású és ezáltal rugalmasan bővíthető, például perforált falakkal, középső polcokkal vagy plusz fiókokkal. A kocsira rögzített csiptetős írópolc segítséget jelent az áruk komissiózásánál.

Melyik szállítóeszköz a megfelelő? Itt vannak a legfontosabb változatok:

Szállító és raktári kocsik

A fogantyús kocsitól az emeletes kocsiiga legkülönbözőbb elvárásokhoz.

Anyagszállító és szerelőkocsi

Kis alkatrészek áttekinthető rendszerezése
és egyszerű szállítása.

Összecsukható kocsi

Helytakarékos és egyszerűen kezelhető.

Emelőkocsi

Az erőkifejtést kímélő szállítórendszerek raktárcsarnokokba.

Vályús billencs

Ömlesztett áru kényelmes szállítása és kiborítása.

SZÁLLÍTÓRENDSZEREKKEL KAPCSOLATOS KOMPETENS TANÁCSADÁS

Profitáljon a Hoffmann Group-nak, az ipari rendszerpartnernek a szakismeretéből. Segítséget nyújtunk üzemének berendezésében – kezdve a termékekkel kapcsolatos, gyártóktól független tanácsadástól a 3D tervezésen keresztül egészen a szállításig és összeszerelésig. A szállítókocsi szaktanácsadóink Önnel közösen kiválasztják azokat a modelleket, melyek megfelelnek az Ön követelményeinek. Személyesen, E-Mailben és telefonon is állunk rendelkezésére.

Személyes tanácsadás kérése