Összecsukható kocsi 3100

Cikkszám: 919808 3100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 3100
Magasság összecsukva 240 mm
Szélesség összecsukva 760 mm
Mélység összecsukva 495 mm
Rakodófelület szélessége 740 mm
Rakodófelület mélysége 480 mm
Rakodófelület magassága 150 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 100 mm
Maximális teherbírás 150 kg
Kerék anyaga Tömör gumi
Súly 12,5 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Összecsukható kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919808 3100
EAN / GTIN 4017976031002
Gyártó száma 3100

Leírás

Kivitel:

Acélcső keret lehajtható tolókengyellel, 2 fix- és 2 kormányozható kerékkel (rögzítőfékkel).
Sajtolt acéllemez plató, ráragasztott csúszásgátló bevonattal. Tömör gumi abroncsok.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz