{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Magasságállítás osztása | 50 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 1 300 mm | |
Szélesség | 1 100 mm | |
Szélesség fogantyú nélkül | 1 000 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Hasznos magasság | 970 mm | |
Hasznos szélesség | 920 mm | |
Beakasztási osztás | 50 mm | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kerék ⌀ | 125 mm | |
Maximális teherbírás | 200 kg | |
Kerekek anyaga | Nyom nélküli poliuretán futófelület | |
Súly | 32 kg | |
Termék fajtája | Anyagszállító kocsik |
Cikkszám | 918590 1300 | |
EAN / GTIN | 4062406057244 | |
Gyártó száma | 918590 1300 |