Anyagszállító kocsi, Magasság: 1300mm

Cikkszám: 918590 1300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Magasságállítás osztása: 50
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Magasságállítás osztása 50 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 1 300 mm
Szélesség 1 100 mm
Szélesség fogantyú nélkül 1 000 mm
Mélység 700 mm
Hasznos magasság 970 mm
Hasznos szélesség 920 mm
Beakasztási osztás 50 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kerék ⌀ 125 mm
Maximális teherbírás 200 kg
Kerekek anyaga Nyom nélküli poliuretán futófelület
Súly 32 kg
Termék fajtája Anyagszállító kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 918590 1300
EAN / GTIN 4062406057244
Gyártó száma 918590 1300

Leírás

Kivitel:

A váz és a felépítmény 4-szög acélszelvényből készült acéllemez fenékkel. Akasztónyílások a keret elülső- és hátoldalán (50 mm-es osztásban) polclapok, multifunkciós sínek stb. rögzítéséhez, 1000 mm méretben. Menetes perselyek a keret belső oldalán perforált lemez felszereléséhez. 4 kormányozható kerék (2 rögzítőfékkel, ⌀ 125mm) nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal és Haptoprene bevonatú nagyméretű tolófogantyúval a biztonságos mozgatás érdekében.

Felhasználás:

Rakodópolcokkal, tárolódoboz tartósínekkel, rajztartókkal, Multifix sínekkel, merevítőkkel és 1000 méretű perforált falakkal szerelhető fel.

Szín:

RAL7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz