Vályús billencs RAL 5007 leeresztő csappal 250 l

Cikkszám: 919920 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Edény űrtartalma (l) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Edény űrtartalma 250 l
Magasság 780 mm
Hossz 1 359 mm
Szélesség 713 mm
Billentőperem magasság kerekekkel 780 mm
Doboz méretei, magasság 413 mm
Doboz méretei, hossz 1 200 mm
Doboz méretei, szélesség 652 mm
Targoncanyílás belső mérete, magasság 72 mm
Targoncanyílás belső mérete, szélesség 194 mm
Targoncavilla nyílás A méret 194 mm
Targoncavilla nyílás C méret 603 mm
Targoncavilla nyílás D méret 72 mm
Targoncavilla nyílás távolsága B 203 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerekek száma 4
Kerék ⌀ 200 mm
Teherbírás 750 kg
Kerék anyaga TPE
Szín briliánskék RAL 5007
Leeresztő csap kivitele Leeresztő csap szűrővel
Billenthető mechanika Manuális
Billentés biztosítás igen
Targoncavilla nyílások igen
Csörlő nem
Olajzáró hegesztésű igen
Súly 70 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Billenthető edény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919920 250
EAN / GTIN 4017976147017
Gyártó száma 4701A

Leírás

Kivitel:

Olajzáró hegesztésű vályú, billenthető csapágyazással.
A vályú széle felül dupla körbefutó peremmel.
Alsó váz targoncákhoz kialakított nyílásokkal, fellépő lemezzel és borulás elleni biztosítással.
2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal, barázdás golyós csapágyazású kerékagyakkal. TOTALSTOP – a kormányzott kerekeknél központi fékrendszer az EN 1757-3 szerint.

Kivitel - kép:

Leeresztő csap
szűrővel a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztásához.
A billentési folyamat manuálisan indítható.
Targoncával történő kiürítéshez vagy nagyobb terhelés esetén önbillentő használata javasolt.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz