Biztonsági lánc

Cikkszám: 4707
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartórúd

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4707
    EAN / GTIN 4017976047072
    Gyártó száma 4707
    L-szám L90070 155

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    Csúszásgátló lánc vonóhoroggal. A lánc 18 láncszemből áll, és mindkét oldalán vonóhoroggal van ellátva. A láncszem mérete 8 x 52 mm, a DIN 763 szerint tesztelve, törőterhelés 25 KN.

    Jellemző:

    Teljes hossz (mm): 840
    Teljes teherbírás (kg): 400
    Szín: horganyzott

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz